サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 培養用品
サンプラテックの シャーレ/ディッシュ
角型ディッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68307656
品番
13868
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
正方形の角型シャーレです。
材質
PS
型
角型
入数(枚)
240
滅菌
電子線
内寸法(mm)
120.6×120.6×12.8H
外寸法(mm)
126×126×16.5H