シール容器(角型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68307760 品番 2257
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

中身がみえるタイプの角型シール容器です。

材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン 容量(mL)2600 呼称K-5A 外寸法(mm)239×179×85H 色(本体)透明 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする