サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
シール容器(角型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68307778
品番
2258
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質
ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
容量(mL)
4000
呼称
K-6A
外寸法(mm)
282×214×100H
色(本体)
透明
入数
1