サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
散薬瓶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68307848
品番
13401
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品
表示ラベル1枚
材質
PC/PMP
容量(mL)
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
92×161
色(フタ)
黒
色(本体)
茶