サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
PPパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
68307875
品番
2182
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
容量(mL)
150
材質(本体)
ポリプロピレン
全高(mm)
60
外径(Φmm)
78
口内径(Φmm)
69
材質(フタ)
ポリエチレン