サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
PPパック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
68307918
品番
2184
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
容量(mL)
250
材質(本体)
ポリプロピレン
全高(mm)
77
外径(Φmm)
89
口内径(Φmm)
80
材質(フタ)
ポリエチレン