サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
シール容器(丸型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68307954
品番
2230
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質
ポリエチレン、ポリスチレン
容量(mL)
85
全高(mm)
36
外径(Φmm)
69
口内径(Φmm)
58
呼称
60丸-1
入数
20