シリコニット
シリコニットの 加熱・冷却・クーラーボックス
シリコニットの 加熱/冷却機器
シリコニットの 電気炉
シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308083
品番
SpL-41
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
(炉心管)70
外径(Φmm)
98
内径(Φmm)
80
発熱長(mm)
400
全長(mm)
750
容量(kW)
18.9