シール容器(角型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68308216 品番 2251
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

中身がみえるタイプの角型シール容器です。

材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン 容量(mL)800 呼称K-2 外寸法(mm)147×107×72H 色(本体)透明 入数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする