シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68308494 品番 Sp-12
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合外径(Φmm)10(炉心管) 外径(Φmm)23 内径(Φmm)15 発熱長(mm)150 全長(mm)250 容量(kW)1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68308485
2019-02-11
用途:
加熱用
国立大学法人北海道大学 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

衝撃で割れますが、迅速に安定して1200℃の高温にできるのでたいへんおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする