シリコニット
シリコニットの 加熱・冷却・クーラーボックス
シリコニットの 加熱/冷却機器
シリコニットの 電気炉
シリコニット発熱体(ら管型・バンド式)
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308677
品番
Sp-40
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
70(炉心管)
外径(Φmm)
98
内径(Φmm)
80
発熱長(mm)
300
全長(mm)
600
容量(kW)
14.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。