シリコニット
シリコニットの 加熱・冷却・クーラーボックス
シリコニットの 加熱/冷却機器
シリコニットの 電気炉
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308817
品番
DSp-26
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
50(炉心管)
外径(Φmm)
68
内径(Φmm)
54
発熱長(mm)
200
全長(mm)
375
容量(kW)
5.2