シリコニット
シリコニットの 加熱・冷却・クーラーボックス
シリコニットの 加熱/冷却機器
シリコニットの 電気炉
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308887
品番
DSp-39
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
60(炉心管)
外径(Φmm)
79
内径(Φmm)
64
発熱長(mm)
500
全長(mm)
685
容量(kW)
14.8