シリコニット
シリコニットの 加熱・冷却・クーラーボックス
シリコニットの 加熱/冷却機器
シリコニットの 電気炉
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308905
品番
DSp-41
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
70(炉心管)
外径(Φmm)
98
内径(Φmm)
80
発熱長(mm)
400
全長(mm)
620
容量(kW)
17.0