ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308923
品番
HP12
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
最高温度(℃)
380
ヒーター容量(W)
350
プレート寸法(mm)
120×120
材質(プレート)
セラミックコーティング
寸法(mm)
160×280×107
質量(kg)
1.8
電源
AC100V・50/60Hz