IKA
IKAの 加熱・冷却・クーラーボックス
IKAの 加熱/冷却機器
IKAの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68308948
品番
C-mag HP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)
50〜500
ヒーター容量(W)
1050
プレート寸法(mm)
260×260
材質(プレート)
セラミック
寸法(mm)
300×415×105
質量(kg)
6
電源
AC100V・50/60Hz
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68308948
C-mag HP10
33393507
C-MAG HP10
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)
IKA
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
注文コードが変更になりました