ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68308957 品番C-mag HP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。

温度範囲(℃)50〜500 ヒーター容量(W)250 プレート寸法(mm)100×100 材質(プレート)セラミック 寸法(mm)150×260×105 質量(kg)3 電源AC100V・50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68308957 C-mag HP4 33393482 C-MAG HP4 デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA 1台 94,980 税込104,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする