IKA
IKAの 加熱・冷却・クーラーボックス
IKAの 加熱/冷却機器
IKAの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68308966
品番
C-mag HP7
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックプレートを採用し、耐薬品性に優れ、最高500℃の加熱が可能です。 天板温度が550℃を超えると電源が切れる安全設計です。
温度範囲(℃)
50〜500
ヒーター容量(W)
1000
プレート寸法(mm)
180×180
材質(プレート)
セラミック
寸法(mm)
220×330×105
質量(kg)
5
電源
AC100V・50/60Hz