増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68309115
品番
HP-50S
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)
400
ヒーター容量(kW)
1.7
プレート寸法(mm)
500×350×20
材質
プレート・外装:SUS304
寸法(mm)
500×350×180
質量(kg)
14
電源
AC100V・50/60Hz
昇温時間
約50分(室温〜400℃)