増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
プレート寸法(mm)
650×500×20
注文コード
68309124
品番
HP-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290,000
この商品は
プレート寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)
400
ヒーター容量(kW)
3.4
プレート寸法(mm)
650×500×20
材質
プレート・外装:鉄鋼板
寸法(mm)
650×500×180
質量(kg)
30
電源
単相200V・50/60Hz
昇温時間
約50分(室温〜400℃)