増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68309133
品番
MHP-430
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)
80〜400
ヒーター容量(kW)
1.2
プレート寸法(mm)
300×250×20
材質
プレート・外装:SUS304
寸法(mm)
300×250×225
質量(kg)
9
電源
AC100V・50/60Hz
電源プラグ
15A平行型