増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68309185
品番
NHS-450
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)
50〜250
ヒーター容量(W)
900
プレート寸法(mm)
390×290×25
材質(プレート)
アルミニウム(硬質アルマイト仕上)
電源
AC100V・50/60Hz・6A
温度精度
±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)
温度調整方法
液体膨張式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません