増田理化工業
増田理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
増田理化工業の 加熱/冷却機器
増田理化工業の 実験研究用ホットプレート
中温度ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68309246
品番
MHP-45
参考基準価格(税別)
¥129,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)
室温+5〜80
ステージ寸法(mm)
450×300
材質
(ステージ)SUS304
寸法(mm)
450×300×85
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz
温度精度
±0.1〜±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
温度分布精度
±0.25℃(37℃時)〜±0.7℃(60℃時)