アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 実験研究用ホットプレート
耐酸ホットプレート
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プレート寸法(mm)
500×350
注文コード
68309325
品番
ABS-500
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
プレート寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)
常温〜350
ヒーター容量(kW)
1.5
プレート寸法(mm)
500×350
材質(天板)
ステンレス
寸法(mm)
515×365×220
質量(kg)
16
電源
AC100V・50/60Hz
温度制御
PIDゼロクロス制御
温度分布
±3℃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000