リボンヒーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68309903 品番 C10-4010
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。

付属品コンセントプラグ、リード線500mm 材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維 寸法(mm)40×1000 電圧(V)100 電力(W)100 常用温度(℃)300 最高使用温度(℃)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする