ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの ラバー/リボンヒーター
シリコンコードヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68310375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
容量(W)
150
外径(Φmm)
2.4
絶縁抵抗(MΩ)
500
耐電圧(V)
1500
長さ(m)
7.5
常用温度(℃)
180以下(ヒーター表面温度)
電源
AC100V(引出しリード線1m付)