ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 実験研究用投込みヒーター
定温ヒーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68310944
品番
MH-10
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
ヒーター容量(kW)
1
電源
AC100V
寸法(mm)
80×70×53(温調器)
径(Φmm)
(発熱部)88
温度範囲(℃)
30〜95
温度調節精度
±3℃
温度調節
精密液圧式
パイプ長(mm)
190