PTFE被覆ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源110V 容量(kW)1 注文コード68310978 品番KSL-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,500
この商品は電源・容量など10種類から選べます 他の種類を見る

銅ニッケルパイプにPTFER 被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。 フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

容量(kW)1 電源110V タイプKSL型(L字型) 温度範囲(℃)80以下 寸法(A×B×C)(mm)340×145×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68310978 KSL-1B 71743817 KSL-1B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 1個 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする