曜日別特売
KSW-1A PTFE被覆ヒーター 国領電機製作所 68311014

PTFE被覆ヒーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
電源110V
容量(kW)0.5
温度範囲(℃)80以下
寸法(A×B×C)(mm)280×85×140
内容量1個注文コード68311014品番KSW-1A
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

銅ニッケルパイプにPTFER 被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。 フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

容量(kW)0.5電源110VタイプKSW型(ストレート型)温度範囲(℃)80以下寸法(A×B×C)(mm)280×85×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする