耐酸ヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68311075 品番 S-2
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。

容量(kW)1 電源AC100V 首下長(mm)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-02-05
用途:
1Kw 酸性の薬剤のあたため
製造業

今までは他メーカーの石英ヒーターを使っていましたが、破損してしまい取り急ぎこちらの製品を購入。今までは500wのヒーターが2本入っていましたが、以前より太い1Kwのヒーターが1本入っていて石英管も以前のものより太くなっていました。
問題無く使用しておりますが耐久性についてはまたしばらく使用後にレビューします。

2018-03-22
用途:
1Kw 酸性の薬剤のあたため
製造業

購入から2ヶ月で内部が壊れて通電しなくなりました。使う度に清掃して乾かしていたのですが残念です。
当方のミスで予備のヒーターを用意していなかったので仕事に穴があいてしまった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする