CS-80C 超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) scinics(サイニクス) 68311285

超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68311285 品番CS-80C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330,000

ノンフロンのスターリングクーラーを採用。コンパクトながら、ディープフリーザ同等の-80℃まで冷却可能な恒温槽です。 車のシガレットライターに接続して、サンプルを凍結させたまま輸送することができます(12V車のみ)。 各種サンプル・検体・試薬などの一時冷凍保存、予備凍結、超低温輸送などに最適です。

付属品アルミブロック、車載キット、アルミブロック固定用スペーサー 寸法(mm)230×262×390 質量(kg)10 消費電力(W)100以下 電源AC100V(DC12V)・50/60Hz 内寸法(mm)136×136×78 ブロック数(収納)1個 温度調節精度±0.2℃ 設定温度範囲0〜-80℃(室温25℃時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする