※使用例
ヤマト科学
ヤマト科学の 研究関連用品・実験用必需品
ヤマト科学の 実験関連品
ホットプレート付マグミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313498
品番
MH301
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品
撹拌子30mm1個
寸法(mm)
184×202×114
質量(kg)
2.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
400〜1500
電源
AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
176×151
モーター
コンデンサモーター
撹拌容量(mL)
100〜3000