※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZF) 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)注文コード68317437品番MXQ12C-100ZF-M9B-X11
参考基準価格(税別)¥58,360販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など806種類から選べます他の種類を見る