※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68317464品番MXQ12C-100ZG6
参考基準価格(税別)¥58,690販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など806種類から選べます他の種類を見る