曜日別特売
2665 裏メッシュジャケット(男女兼用) 2665 アイトス 68326377

裏メッシュジャケット(男女兼用) 2665

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5L
内容量1枚注文コード68326377品番2665
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

色
ブラック
サイズ
5L
仕様
消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
アズワン品番
64-9007-89
生地
表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ
色番
010
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする