アイトス
裏メッシュジャケット(男女兼用) 2665
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
イエロー
ネイビー
ブラック
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68326386
品番
2665
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
色
ブラック
サイズ
6L
仕様
消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
アズワン品番
64-9007-90
生地
表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ
色番
010
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。