曜日別特売
2663 裏メッシュブルゾン(男女兼用) 2663 アイトス 68326535

裏メッシュブルゾン(男女兼用) 2663

商品レビューを投稿する
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード68326535品番2663
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!

ホワイト
サイズ
3L
仕様
消臭ネーム付、両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-9006-51
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(総裏)/メッシュ
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする