アイトス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 2663
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ホワイト
グレー
ロイヤルブルー
サックス
ネイビー
レッド
ブラック
イエロー
ピンク
オレンジ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68326614
品番
2663
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして
さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
色
グレー
サイズ
LL
仕様
消臭ネーム付、両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-9006-65
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(総裏)/メッシュ
色番
004
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。