ケニス
ケニスの 陸上ポンプ
水陸両用型ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Φmm)
15
周波数(Hz)
50
最大吐出量(L/min)
10
注文コード
68334455
品番
RSD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
接続口径・周波数・最大吐出量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。
接続口径(Φmm)
15
電圧(V)
AC100
電源
AC100V
周波数(Hz)
50
揚程(m)
1.6
最大吐出量(L/min)
10
寸法(mm)
119×84×96
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68334455
RSD-10
50824446
RSD-10A 50Hz
水陸両用ポンプ RSD型
REI-SEA
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました