ケニス
ケニスの 陸上ポンプ
水陸両用型ポンプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68334498
品番
RSD-40
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。
接続口径(Φmm)
15
電圧(V)
AC100
電源
AC100V
周波数(Hz)
50
揚程(m)
3.5
最大吐出量(L/min)
40
寸法(mm)
171×120×151
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750