エアーポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68334656 品番 APN-057R
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。

吐出口外径(Φmm)5 最大風量(L/min)7/8 最大吐出圧力(MPa)0.07 電圧(V)AC100 電源AC100V・50/60Hz・18/19W 寸法(mm)82.4×145×138 質量(kg)1.7 流体空気 電源コード(m)2 吐出口3ヶ所(コック付・外径Φ5mm) 吐出量(L/min)(50/60Hz)7/8(吐出口3ヶ所合計)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68334656
2018-10-17
用途:
金魚のケースに
建設業・工事業

3,4万で他社製品を購入したが、音がうるさくて、音の静かな物を探しており、価格もお手頃で実際に使用してみたら静かで、良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする