伸榮産業
伸榮産業の 加熱・冷却・クーラーボックス
伸榮産業の 加熱/冷却機器
伸榮産業の 乾燥器
ピペットドライヤー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68337088
品番
PD-700
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品
収納かご(Φ140×450)
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
250×350×700、乾燥筒/Φ185×500
電源
AC100V・50/60Hz・3A・300W
温度(℃)
90(温風による自然対流)
乾燥時間(時間)
1〜4
タイマー
6時間
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません