climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68338104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
摺合せ
29/42
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠