climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
摺合せ
15/25
注文コード
68338113
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
容量・摺合せ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
摺合せ
15/25
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68338113
-
33427247
0090-04-10
共通摺合茄子型フラスコ
アズワン
1個
¥
3,267
税込
¥
3,594
注文コードが変更になりました。