climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合茄子型フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
摺合せ
19/38
注文コード
68338226
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
容量・摺合せ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
摺合せ
19/38
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠