climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
climbing(クライミング)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合二口フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
68338287
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
側管摺合
19/38
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠
中管摺合
24/40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68338287
-
33427834
0078-05-30
共通摺合二つ口フラスコ
アズワン
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました。