ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
シャーレ(ペトリ皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68338953
品番
100
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質
並質ガラス
サイズ
100
外径×高さH(Φmm×mm)
112×18
口内径(Φmm)×全高(mm)
98.5×21
断面タイプ
焼口