ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
シャーレ(ペトリ皿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
120
注文コード
68338962
品番
120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質
並質ガラス
サイズ
120
外径×高さH(Φmm×mm)
129.5×20
口内径(Φmm)×全高(mm)
116×24
断面タイプ
焼口
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68338962
120
64168670
FS-120
シャーレ
ケニス
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)