シャーレ(ペトリ皿)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ70 注文コード68339014 品番70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。

材質並質ガラス サイズ70 外径×高さH(Φmm×mm)82×17 口内径(Φmm)×全高(mm)70×20 断面タイプ焼口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68339014 70 64168636 FS-70 シャーレ ケニス シャーレ ケニス 1個 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする