滅菌シャーレ(BIO-BIK)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×10包) 注文コード 68339145 品番 浅型-100
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。

材質ポリスチレン 形状フタ付 寸法(mm)Φ90×15 滅菌電子線照射済

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68339127
2022-11-24
用途:
70%以下(〜35%)に精米したお米の展示用他。
株式会社 渡會本店 様

ホームページ上では色合いが青っぽく見えてどうかなと思いましたが、
実際は無色透明で希望通りの色合いでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする